LAMP(スガツネ工業)
埋込取手HH-JW型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
アイボリー
アイボリー
ブラック
トラスコ品番
133-2494
132-4562
132-6099
132-7700
132-9223
133-0809
133-2447
133-2494
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82614598
品番
HH-JW90-IV
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。
厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。
トラスコ品番
133-2494
色
アイボリー
寸法D1(mm)
11
寸法D2(mm)
3
寸法H1(mm)
44
材質
ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
寸法H2(mm)
22.9
寸法W1(mm)
90
寸法W2(mm)
63
寸法H3(mm)
(適応板厚1.5~2.0)35.4、(適応板厚1.0~1.2)35、(適応板厚0.8)34.7、(適応板厚2.3)36.8
寸法W3(mm)
66
RoHS指令(10物質対応)
対応