曜日別特売
ST10502 スーパーソーヤスリ 5Φ 先端工具セット ツボサン 82616278

 

ST10502 スーパーソーヤスリ 5Φ 先端工具セット ツボサン 82616278
ST10502 スーパーソーヤスリ 5Φ 先端工具セット ツボサン 82616278
ST10502 スーパーソーヤスリ 5Φ 先端工具セット ツボサン 82616278
ST10502 スーパーソーヤスリ 5Φ 先端工具セット ツボサン 82616278
ST10502 スーパーソーヤスリ 5Φ 先端工具セット ツボサン 82616278

スーパーソーヤスリ 5Φ 先端工具セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット(5本)
注文コード
82616278
品番
ST10502
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

柄の部分が丸シャンクになっており電動工具、空圧工具に装着可能です。
電動工具、空圧工具に装着することにより、はく離作業やバリ取りなどの作業効率がアップします。
多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう5種類の形状をラインナップしました。

用途
電動・空気圧工具(軸径Φ5用)に装着して使用。
金型および精密部品の研磨加工。
トラスコ品番
425-0674
セット内容
平、半丸、丸、角
材質
高速度鋼
形状
5種セット
全長(mm)
105
タイプ
中目
刃長(mm)
60
柄長さ(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※焼き入れ後の鋼材は削れません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする