スーパーソーヤスリ 5Φ 先端工具セット
柄の部分が丸シャンクになっており電動工具、空圧工具に装着可能です。
電動工具、空圧工具に装着することにより、はく離作業やバリ取りなどの作業効率がアップします。
多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう5種類の形状をラインナップしました。
- 用途
- 電動・空気圧工具(軸径Φ5用)に装着して使用。
金型および精密部品の研磨加工。
- トラスコ品番
- 425-0674
- セット内容
- 平、半丸、丸、角
- 材質
- 高速度鋼
- 形状
- 5種セット
- 全長(mm)
- 105
- タイプ
- 中目
- 刃長(mm)
- 60
- 柄長さ(mm)
- 5
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(5本)
注意
※焼き入れ後の鋼材は削れません。手研磨 の新着商品
カテゴリ

























