ツボサン
スーパーソー 平
コストパフォーマンスに優れています。
小刃(側面の刃)がないタイプの商品です。
電動工具、空圧工具に装着することにより、はく離作業やバリ取りなどの作業効率がアップします。
用途
電動・空気圧工具(軸径Φ5用)に装着して使用。
金型および精密部品の研磨加工。
トラスコ品番
852-3142
材質
SKS-8
形状
平
全長(mm)
105
タイプ
中目(小刃無)
刃長(mm)
60
刃幅(mm)
7
刃厚(mm)
3
柄長さ(mm)
5
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82635625
HI10502N
¥
1,300
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください