クイックカットヤスリ

クイックカットヤスリ - ツボサンクイックカットヤスリ - ツボサンクイックカットヤスリ - ツボサンクイックカットヤスリ - ツボサンクイックカットヤスリ - ツボサンクイックカットヤスリ - ツボサンクイックカットヤスリ - ツボサンクイックカットヤスリ - ツボサン

最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。

用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
材質
炭素工具鋼
全長(mm)
190
刃長(mm)
150
内容量
1本
全6種類を絞り込む
形状
刃幅(mm)
トラスコ品番
タイプ
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
タイプ
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
QMA1501 8261339982613399QMA1501253-3075丸仕上がり:荒目6
¥2,200
¥1,498
¥1,648(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月9日
QHA1501 8261367982613679QHA1501253-3059半丸仕上がり:荒目16
¥3,500
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
QHI1502 8261395082613950QHI1502852-8603平仕上がり:中目16
¥2,200
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
QHI1501 8262298082622980QHI1501253-3067平仕上がり:荒目16
¥2,200
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
QMA1502 8262629782626297QMA1502852-8619丸仕上がり:中目6
¥2,200
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
QHA1502 8263236082632360QHA1502852-8592半丸仕上がり:中目16
¥3,500
¥2,298
¥2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする