LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製抜き差し蝶番KN型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
132-2821
注文コード
82617109
品番
KN-75CR
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
スタンダードなステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
左右勝手違いがあります。
トラスコ品番
132-2821
幅(mm)
38
全長(mm)
75
板厚(mm)
羽根:2
材質
ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件についてはINDEXをご覧ください。