曜日別特売
HLAG-12AS-E27S2 ハンド(エアー駆動) 薄型平行ハンド(ブッシュタイプ) HLAG (ゴムカバー付) 近藤製作所 82617695

ハンド(エアー駆動) 薄型平行ハンド(ブッシュタイプ) HLAG (ゴムカバー付)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個動作ストローク(mm)15注文コード82617695品番HLAG-12AS-E27S2
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ブッシュガイド。衝撃に強いブッシュガイドを使用しています。
大小のワークに兼用対応。全高が低いコンパクト設計。爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。
ゴムカバー付で耐環境性も向上。スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性が向上します。

シリーズHLAG作動方式複動式本体質量(g)175繰返し精度(mm)±0.03センサーE27×2個大きさ12ASシリンダー径(Φmm)Φ12内容積(cm3)【往復】1.69最適把持力(N)20~50動作ストローク(mm)15駆動源(MPa)【エアー】0.3~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする