GA2309-3S フェルトバフ アドバンス ソフト Minimo 82618238

使用例画像1

GA2309-3S フェルトバフ アドバンス ソフト Minimo 82618238
GA2309-3S フェルトバフ アドバンス ソフト Minimo 82618238
GA2309-3S フェルトバフ アドバンス ソフト Minimo 82618238

フェルトバフ アドバンス ソフト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径(Φmm)15
内容量1パック(10本)注文コード82618238品番GA2309-3S
参考基準価格(税別)¥8,090販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

上質で厳選された羊毛のみを使用した研磨専用フェルトです。
油分・水分の吸収性が良く、研磨剤(砥粒)の偏った表面突出を防ぎ、美しい仕上り面を得られます。
クッション性が高く、作業面二馴染みやすい適度な硬さです。

トラスコ品番
709-4359
幅(mm)
20
全長(mm)
55
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
25000
外径(Φmm)
15
材質
バフ:羊毛
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
色
ホワイト
軸長(mm)
35
硬さ
ソフト

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする