HD1C10S-80L 超硬バーHDロングシリーズ(ステンレス切削用) MRA(ムラキリアルアドバンス) 82620977

代表画像

超硬バーHDロングシリーズ(ステンレス切削用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
刃径(Φmm)9.5
形状円筒型(スパイラルカット)
刃長(mm)19
全長(mm)99
内容量1本注文コード82620977品番HD1C10S-80L
参考基準価格(税別)¥8,890販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

ステンレス切削用に開発した、摩耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用しています。またこの超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。

用途
ステンレススチール、難削材、高硬度材料を高能率で重切削できます。
トラスコ品番
523-2465
形状
円筒型(スパイラルカット)
全長(mm)
99
軸長(mm)
80
刃長(mm)
19
仕様
ロー付(オール超硬/ロー付)
材質
ヘッド部分:タングステンカーバイド、シャンク部分:スチール
軸径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
9.5
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※特別に長いシャンクのため最高使用回転数を提示できません。
※使用回転速度を下げてご使用ください。
※使用前に必ず試行の上安全な回転数を求め作業を開始してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする