CS-492-M4-SGR-P100 セットアップ座金用キャップCS-492型 LAMP(スガツネ工業) 82621011

CS-492-M4-SGR-P100 セットアップ座金用キャップCS-492型 LAMP(スガツネ工業) 82621011
CS-492-M4-SGR-P100 セットアップ座金用キャップCS-492型 LAMP(スガツネ工業) 82621011
CS-492-M4-SGR-P100 セットアップ座金用キャップCS-492型 LAMP(スガツネ工業) 82621011

セットアップ座金用キャップCS-492型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色サンドグレー
内容量1箱(100個)注文コード82621011品番CS-492-M4-SGR-P100
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

セットアップ座金SETUP型M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。

用途
各種産業機器用。
トラスコ品番
158-9777
色
サンドグレー
材質
ポリエチレン(PE)
内径(Φmm)
キャップ:12.4
寸法A(mm)
3.9
寸法B(mm)
2.4
寸法D1(mm)
16.5
寸法D2(mm)
12.4
適合ねじ
M4
寸法A
3.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャップ外径(Φmm)
16.5
注意
※コネクターシステム CS-401型と併用する場合は、M4用を選定してください。
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする