LAMP(スガツネ工業)
ガラス蝶番GH-456N型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
131-8111
131-8111
131-9679
132-4361
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82621178
品番
GH-456N-SN
参考基準価格(税別)
¥9,750
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。
かぶせ扉用のガラス蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。
取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1mm、左右±1.2mm)
トラスコ品番
131-8111
材質
銅合金(C3604)
種類
ガラス蝶番
危険物の類別
非危険物
適合ガラス厚(mm)
5、6、8
最大扉高さ(mm)
1200
最大扉幅(mm)
600
注意
※キャッチ無しタイプです。
※キャッチ付タイプはGH-456C型をご覧ください。
※耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。
※ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。