LAMP(スガツネ工業)
セットアップ座金用キャップCS-492型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラウン
アイボリー
¥1,098
サンドグレー
¥1,098
ブラウン
¥1,098
ホワイト
¥1,098
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
82622535
品番
CS-492-M4-BR-P100
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
セットアップ座金SETUP型M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。
用途
各種産業機器用。
トラスコ品番
158-9716
色
ブラウン
材質
ポリエチレン(PE)
内径(Φmm)
キャップ:12.4
寸法A(mm)
3.9
寸法B(mm)
2.4
寸法D1(mm)
16.5
寸法D2(mm)
12.4
適合ねじ
M4
寸法A
3.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャップ外径(Φmm)
16.5
注意
※コネクターシステム CS-401型と併用する場合は、M4用を選定してください。
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。