ニトムズ
結露吸水断熱パネル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
82623059
品番
E1064
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
吸水性に優れ特殊繊維組み合わせですばやい吸水・拡散・乾燥を実現します。
大きなパネル面で、結露対策・冷気対策に
吸着タイプだから貼り直しも自在
用途
壁・床の腐食カーテンの汚れ・カビの防止効果を発揮します。
窓ガラスの結露対策・コールドドラフト対策に。
トラスコ品番
135-9605
材質
基材:不織布/ポリエステル/アクリル発砲体、貼りつけ方:吸着
長さ(mm)
300
幅(mm)
250
厚さ(mm)
3
色
グリーン
長さ(m)
0.3
吸水量
約200g(1枚あたり)