KN-50CL ステンレス鋼製抜き差し蝶番KN型 LAMP(スガツネ工業) 82623129

ステンレス鋼製抜き差し蝶番KN型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
131-8057
注文コード
82623129
品番
KN-50CL
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
¥579

スタンダードなステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
左右勝手違いがあります。

トラスコ品番
131-8057
幅(mm)
32
全長(mm)
50
板厚(mm)
羽根:1.5
材質
ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件についてはINDEXをご覧ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする