曜日別特売
GH-456N-CR ガラス蝶番GH-456N型 LAMP(スガツネ工業) 82624608

GH-456N-CR ガラス蝶番GH-456N型 LAMP(スガツネ工業) 82624608
GH-456N-CR ガラス蝶番GH-456N型 LAMP(スガツネ工業) 82624608
GH-456N-CR ガラス蝶番GH-456N型 LAMP(スガツネ工業) 82624608
GH-456N-CR ガラス蝶番GH-456N型 LAMP(スガツネ工業) 82624608
GH-456N-CR ガラス蝶番GH-456N型 LAMP(スガツネ工業) 82624608
GH-456N-CR ガラス蝶番GH-456N型 LAMP(スガツネ工業) 82624608
GH-456N-CR ガラス蝶番GH-456N型 LAMP(スガツネ工業) 82624608

ガラス蝶番GH-456N型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番131-9679
内容量1個注文コード82624608品番GH-456N-CR
参考基準価格(税別)¥9,750販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798

磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。
かぶせ扉用のガラス蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。
取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1mm、左右±1.2mm)

トラスコ品番
131-9679
材質
銅合金(C3604)
種類
ガラス蝶番
危険物の類別
非危険物
適合ガラス厚(mm)
5、6、8
最大扉高さ(mm)
1200
最大扉幅(mm)
600
注意
※キャッチ無しタイプです。
※キャッチ付タイプはGH-456C型をご覧ください。
※耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。
※ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする