LAMP(スガツネ工業)
埋込取手HH-JW型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
アイボリー
アイボリー
ブラック
トラスコ品番
132-6099
132-4562
132-6099
132-7700
132-9223
133-0809
133-2447
133-2494
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82624617
品番
HH-JW140-IV
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。
厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。
トラスコ品番
132-6099
色
アイボリー
寸法D1(mm)
11.5
寸法D2(mm)
3.5
寸法H1(mm)
64
材質
ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
寸法H2(mm)
37.8
寸法W1(mm)
140
寸法W2(mm)
109
寸法H3(mm)
(適応板厚1.5~2.0)55.4、(適応板厚1.0~1.2)55、(適応板厚0.8)54.7、(適応板厚2.3)56.8
寸法W3(mm)
114
RoHS指令(10物質対応)
対応