曜日別特売
SSH-2540 ステンレス鋼製ハンドルSSH型 LAMP(スガツネ工業) 82625037

SSH-2540 ステンレス鋼製ハンドルSSH型 LAMP(スガツネ工業) 82625037
SSH-2540 ステンレス鋼製ハンドルSSH型 LAMP(スガツネ工業) 82625037
SSH-2540 ステンレス鋼製ハンドルSSH型 LAMP(スガツネ工業) 82625037
SSH-2540 ステンレス鋼製ハンドルSSH型 LAMP(スガツネ工業) 82625037
SSH-2540 ステンレス鋼製ハンドルSSH型 LAMP(スガツネ工業) 82625037
SSH-2540 ステンレス鋼製ハンドルSSH型 LAMP(スガツネ工業) 82625037

ステンレス鋼製ハンドルSSH型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(mm)400×75×Φ25(全長×高さ×丸棒)
内容量1本注文コード82625037品番SSH-2540
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

シンプルなデザインのステンレス鋼製ハンドルです。

用途
大型扉に。
手摺などに。
トラスコ品番
584-2433
寸法(mm)
400×75×Φ25(全長×高さ×丸棒)
取付ピッチ(mm)
316
材質
ステンレス鋼(SUS304)
ねじ(mm)
M8-1.25×20
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする