HH-JW90-BL 埋込取手HH-JW型 LAMP(スガツネ工業) 82625186

HH-JW90-BL 埋込取手HH-JW型 LAMP(スガツネ工業) 82625186
HH-JW90-BL 埋込取手HH-JW型 LAMP(スガツネ工業) 82625186
HH-JW90-BL 埋込取手HH-JW型 LAMP(スガツネ工業) 82625186
HH-JW90-BL 埋込取手HH-JW型 LAMP(スガツネ工業) 82625186
HH-JW90-BL 埋込取手HH-JW型 LAMP(スガツネ工業) 82625186
HH-JW90-BL 埋込取手HH-JW型 LAMP(スガツネ工業) 82625186
HH-JW90-BL 埋込取手HH-JW型 LAMP(スガツネ工業) 82625186
HH-JW90-BL 埋込取手HH-JW型 LAMP(スガツネ工業) 82625186

埋込取手HH-JW型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ブラック
トラスコ品番132-7700
内容量1個注文コード82625186品番HH-JW90-BL
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
¥319

ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。
厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。

トラスコ品番
132-7700
色
ブラック
寸法D1(mm)
11
寸法D2(mm)
3
寸法H1(mm)
44
材質
ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
寸法H2(mm)
22.9
寸法W1(mm)
90
寸法W2(mm)
63
寸法H3(mm)
(適応板厚1.5~2.0)35.4、(適応板厚1.0~1.2)35、(適応板厚0.8)34.7、(適応板厚2.3)36.8
寸法W3(mm)
66
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする