LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製ハンドルSSH型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
800×75×Φ32(全長×高さ×丸棒)
400×75×Φ25(全長×高さ×丸棒)
¥17,980
800×75×Φ25(全長×高さ×丸棒)
¥19,980
800×75×Φ32(全長×高さ×丸棒)
¥21,980
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82625387
品番
SSH-3280
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
シンプルなデザインのステンレス鋼製ハンドルです。
用途
大型扉に。
手摺などに。
トラスコ品番
584-2484
寸法(mm)
800×75×Φ32(全長×高さ×丸棒)
取付ピッチ(mm)
716
材質
ステンレス鋼(SUS304)
ねじ(mm)
M8-1.25×20
RoHS指令(10物質対応)
対応