代表画像
MRA(ムラキリアルアドバンス)
超硬バーHDロングシリーズ(ステンレス切削用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃径(Φmm)
9.5
7.9
9.5
形状
球型(スパイラルカット)
円筒型(スパイラルカット)
球型(スパイラルカット)
砲弾型(スパイラルカット)
刃長(mm)
8
6
8
15
19
全長(mm)
88
87
88
95
99
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82632719
品番
HD8C10S-80L
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ステンレス切削用に開発した、摩耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用しています。またこの超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。
用途
ステンレススチール、難削材、高硬度材料を高能率で重切削できます。
トラスコ品番
523-3020
形状
球型(スパイラルカット)
全長(mm)
88
軸長(mm)
80
刃長(mm)
8
仕様
ロー付(オール超硬/ロー付)
材質
ヘッド部分:タングステンカーバイド、シャンク部分:スチール
軸径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
9.5
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※特別に長いシャンクのため最高使用回転数を提示できません。
※使用回転速度を下げてご使用ください。
※使用前に必ず試行の上安全な回転数を求め作業を開始してください。