GWR-E035 さや管 KTC 82634277

GWR-E035 さや管 KTC 82634277
GWR-E035 さや管 KTC 82634277
GWR-E035 さや管 KTC 82634277
GWR-E035 さや管 KTC 82634277

さや管

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82634277
品番
GWR-E035
参考基準価格(税別)¥42,200販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

ガス工事用トルクレンチ(GWR200-G50A・GWR300-G80A・GWR400-G100A)のグリップ部に差し込んで使用します。
設定トルクで締め付けた後、継手の向き合わせ時に使用し、トルクレンチを250mm延長出来ます。

用途
ガス配管の締め付け作業
トラスコ品番
688-5348
全長(mm)
350
設定トルク(Nm)
103
注意
※設定トルクで締付時には使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする