タイヤ チューブタイプ フロント

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 82660559 品番 VX40F
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

クロスカントリーからモトクロスまでカバーするミディアム〜ハード路面用次世代オフロードタイヤ
フロントタイヤ:剛性感の適正化によりハード路面でのコントロール性能、グリップ性能が向上。
リアタイヤ:優れた安定性とショック吸収性を持たせ、ブロックの大きさ、配置を変える事で様々なシチュエーションに対応。

タイヤサイズ80/100-21 タイヤ幅(mm)120 リム径(inch)10 偏平率(%)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする