タイヤ チューブタイプ リア

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 82660577 品番 VX40
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

クロスカントリーからモトクロスまでカバーするミディアム〜ハード路面用次世代オフロードタイヤ
フロントタイヤ:剛性感の適正化によりハード路面でのコントロール性能、グリップ性能が向上。
リアタイヤ:優れた安定性とショック吸収性を持たせ、ブロックの大きさ、配置を変える事で様々なシチュエーションに対応。

タイヤサイズ110/100-18 タイヤ幅(mm)110 リム径(inch)18 偏平率(%)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-25
用途:
KX250Xでレース用として使用。
製造業

思ったよりマッドでも使えます。ハードでは全く問題なく、消耗品と考えているので…耐久性は気にしていません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする