IRC
IRCの タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
IRCの タイヤ
IRCの オンロードタイヤ
タイヤ チューブレス リア T/L 71H
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82660629
品番
GS-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,500
ホンダ レブル 250/500 対応仕様
ライディング中のどっしりとした安定感に定評のある、ハイウェイクルーザーにベストマッチの高剛性タイプ。
適合
リア
タイヤサイズ
150/80-16
タイヤ幅(mm)
150
リム径(inch)
16
偏平率(%)
80