タイヤ PRO TECH FOOTLOOSE フロント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード82660699 品番GP-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

幅広いコンディションに対応するオールラウンドモデル。
一部、完成車純正装着採用されている、実績のあるタイヤ。
<RECOMMEND>
オンロードもオフロードも安心して走行したい方。
オフロードモデルのイメージを崩したくない方。

適合フロント、チューブレス タイヤサイズ110/80-17 タイヤ幅(mm)110 リム径(inch)17 偏平率(%)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする