GP-22 タイヤ  PRO TECH FOOTLOOSE  リア IRC 82660778

タイヤ PRO TECH FOOTLOOSE リア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード82660778品番GP-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,100

幅広いコンディションに対応するオールラウンドモデル。
一部、完成車純正装着採用されている、実績のあるタイヤ。
<RECOMMEND>
オンロードもオフロードも安心して走行したい方。
オフロードモデルのイメージを崩したくない方。

適合リア、チューブタイプタイヤサイズ130/70-13タイヤ幅(mm)130リム径(inch)13偏平率(%)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする