使用例
Kawasumi(川住製作所)
Kawasumi(川住製作所)の 自転車用カギ(ロック)
Kawasumi(川住製作所)の ワイヤーロック・チェーンロック
SOKULOCK
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82661715
品番
SL-01RD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
バッテリーと車体をぴったり固定できる結束バンド式
汎用性抜群のサイズ感
ダイヤル式で、解錠用のカギを紛失する心配なし(お好みの3ケタに決定可能)
老若男女問わないシンプルなカラー
キー方式
ダイヤル式
色
レッド
材質
ダイヤル部:亜鉛合金、バンド部:ステンレス・ナイロン
全長×幅W×厚さ(mm)
約532×23×14
質量(g)
73
長さ(mm)
約532