SL-02NV SOKULOCKショート Kawasumi(川住製作所) 82661733 SL-02NV SOKULOCKショート Kawasumi(川住製作所) 82661733

SOKULOCKショート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82661733 品番 SL-02NV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

バッテリーと車体をぴったり固定できる結束バンド式
走行中でも邪魔になりにくい超コンパクトサイズ
ダイヤル式で、解錠用のカギを紛失する心配なし(お好みの3ケタに決定可能)
バイカラーのお洒落なカラーリング
盗難防止をアピールしたパッケージ

キー方式ダイヤル式 ネイビー×ホワイト 材質ダイヤル部:亜鉛合金、バンド部:ステンレス・ナイロン 全長×幅W×厚さ(mm)約305×23×14 質量(g)59 長さ(mm)約305

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする