曜日別特売

ショートカーゴパンツ1027

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1着
注文コード
82675166
品番
1027-14-M
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

伸長率30%の4WAYストレッチタフタ素材を採用しているため軽量で伸縮性に優れています。
吸汗速乾、UVカット、接触冷感の高機能を有するナイロンタフタ素材です。
サラッと柔らか、ノンストレスな軽い穿き心地が特徴の細身イージーパンツです。
男女ユニセックスの着用に対応します。

適合
季節:春夏
トラスコ品番
700-8609
ミルスグリーン
サイズ
M
混率(%)
ナイロン88、ポリウレタン12
股下(cm)
24
ウエスト(cm)
74~90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする