ANNB-X971K-013035A 金属研磨用ベルト BA-BROWN NCA 82675656

ANNB-X971K-013035A 金属研磨用ベルト BA-BROWN NCA 82675656
ANNB-X971K-013035A 金属研磨用ベルト BA-BROWN NCA 82675656

金属研磨用ベルト BA-BROWN

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量1箱(10本)
粒度60
幅(mm)76
長さ(mm)533
内容量1箱(10本)注文コード82675656品番ANNB-X971K-013035A
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

コストパフォーマンスと汎用性に優れたA砥材の研磨ベルトです。

トラスコ品番
699-1227
長さ(mm)
533
幅(mm)
76
粒度
60
砥材
A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする