ANNB-X971K-013015A 金属研磨用ベルト BA-BROWN NCA 82675988

ANNB-X971K-013015A 金属研磨用ベルト BA-BROWN NCA 82675988
ANNB-X971K-013015A 金属研磨用ベルト BA-BROWN NCA 82675988

金属研磨用ベルト BA-BROWN

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量1箱(20本)
粒度60
幅(mm)20
長さ(mm)520
内容量1箱(20本)注文コード82675988品番ANNB-X971K-013015A
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

コストパフォーマンスと汎用性に優れたA砥材の研磨ベルトです。

トラスコ品番
699-2946
長さ(mm)
520
幅(mm)
20
粒度
60
砥材
A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする