NCA
金属研磨用ベルト BA-BROWN
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
1箱(20本)
1箱(10本)
1箱(50本)
粒度
120
120
60
400
150
320
80
240
100
180
40
幅(mm)
12
20
76
12
50
10
長さ(mm)
330
520
533
330
3350
全50種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
82676478
品番
ANNB-X971K-013008A
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
コストパフォーマンスと汎用性に優れたA砥材の研磨ベルトです。
トラスコ品番
701-1832
長さ(mm)
330
幅(mm)
12
粒度
120
砥材
A