曜日別特売
ANNB-X971K-013029A 金属研磨用ベルト BA-BROWN NCA 82676679

ANNB-X971K-013029A 金属研磨用ベルト BA-BROWN NCA 82676679
ANNB-X971K-013029A 金属研磨用ベルト BA-BROWN NCA 82676679

金属研磨用ベルト BA-BROWN

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量1箱(10本)
粒度150
幅(mm)50
長さ(mm)3350
内容量1箱(10本)注文コード82676679品番ANNB-X971K-013029A
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398

コストパフォーマンスと汎用性に優れたA砥材の研磨ベルトです。

トラスコ品番
701-4986
長さ(mm)
3350
幅(mm)
50
粒度
150
砥材
A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする