NCA
金属研磨用ベルト BA-BROWN
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
1箱(20本)
1箱(10本)
1箱(50本)
粒度
40
120
60
400
150
320
80
240
100
180
40
幅(mm)
20
20
76
12
50
10
長さ(mm)
520
520
533
330
3350
全50種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
82678149
品番
ANNB-X971K-013014A
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
コストパフォーマンスと汎用性に優れたA砥材の研磨ベルトです。
トラスコ品番
701-1837
長さ(mm)
520
幅(mm)
20
粒度
40
砥材
A