曜日別特売

MWBS-20用アルタベルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
粒度3000
内容量1箱(10本)注文コード82678185品番CNNB-AHX1M-000040A
参考基準価格(税別)¥14,520販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ダイヤモンド研磨ベルトで硬質素材の研磨に最適です。

用途
石英ガラスやシリコン、セラミック、石材、硬質コーティングなど硬質素材のキズ取り、クラック除去、光沢出しなど各種研磨に。
トラスコ品番
690-7695
粒度
3000
長さ(mm)
195
幅(mm)
21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする