ANNB-X971K-012994A 金属研磨用ベルト BA-BROWN NCA 82678770

ANNB-X971K-012994A 金属研磨用ベルト BA-BROWN NCA 82678770
ANNB-X971K-012994A 金属研磨用ベルト BA-BROWN NCA 82678770

金属研磨用ベルト BA-BROWN

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量1箱(50本)
粒度40
幅(mm)10
長さ(mm)330
内容量1箱(50本)注文コード82678770品番ANNB-X971K-012994A
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

コストパフォーマンスと汎用性に優れたA砥材の研磨ベルトです。

トラスコ品番
701-4967
長さ(mm)
330
幅(mm)
10
粒度
40
砥材
A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする