NCA
金属研磨用ベルト BA-BROWN
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
1箱(20本)
1箱(10本)
1箱(50本)
粒度
400
120
60
400
150
320
80
240
100
180
40
幅(mm)
50
20
76
12
50
10
長さ(mm)
3350
520
533
330
3350
全50種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
82679750
品番
ANNB-X971K-013033A
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
コストパフォーマンスと汎用性に優れたA砥材の研磨ベルトです。
トラスコ品番
699-2987
長さ(mm)
3350
幅(mm)
50
粒度
400
砥材
A