曜日別特売
BHT200-400 ベアリングハンドリングツール シマテック 82680310

メイン画像

ベアリングハンドリングツール

商品レビューを投稿する
41日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃41日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82680310
品番
BHT200-400
参考基準価格(税別)¥448,600販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
¥359,800

ベアリングハンドリングツール本体(ハンドル×2、スチールバンド)
スリング×2
内輪ホルダー×2
安全グローブ

本体質量(kg)
5
ベアリング質量(kg)
150
ベアリング外径(Φmm)
200~400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする