TSC磐田
TSC磐田の 切断
TSC磐田の 切断機用カッター(チップソー)
木工用チップソー石松DX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82696374
品番
125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
フッ素樹脂加工・レーザースリット樹脂充填静音タイプ・リフォームにも適応
適合材
一般木材から集成材
外径(Φmm)
125
刃数(p)
42
刃厚(mm)
1.3
用途
一般木材から集成材まで