木工用チップソー石松DX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)165 注文コード82696383 品番165
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径など3種類から選べます 他の種類を見る

フッ素樹脂加工・レーザースリット樹脂充填静音タイプ・リフォームにも適応

適合材一般木材から集成材 外径(Φmm)165 刃数(p)52 刃厚(mm)1.6 用途一般木材から集成材まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする