TSC磐田
TSC磐田の 切断
TSC磐田の 切断機用カッター(チップソー)
木工用チップソー石松DX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82696399
品番
190
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
フッ素樹脂加工・レーザースリット樹脂充填静音タイプ・リフォームにも適応
適合材
一般木材から集成材
外径(Φmm)
190
刃数(p)
52
刃厚(mm)
1.6
用途
一般木材から集成材まで