DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の 切断
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の ダイヤモンドカッター
GP TURBO
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82696636
品番
DUEM1138
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
エンジンカッター用。
特殊加工(凹凸)チップ。
被削材との接触面積を低減。
切削負担の減、切れ味向上。
ハイスピード切断実現。
レーザー溶着。
適合材
コンクリート、ブロック、レンガ、御影石
外径(Φmm)
355
厚さ(mm)
3
チップ高さ(mm)
7.3
穴径(Φmm)
30.5
リング寸法(mm)
25.4、22、20
用途
コンクリート、ブロック、レンガ、御影石などの切断