曜日別特売
FGBA-100-55-M16-SS-70 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82704320

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FGBA-100-55-M16-SS-70 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82704320
FGBA-100-55-M16-SS-70 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82704320
FGBA-100-55-M16-SS-70 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82704320

鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側おねじ)FGBA-100-55-M16-SS-70

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品はねじの呼び・ばね定数・寸法Hなど64種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ねじの呼び
(並目)M16
ばね定数(N/mm)
1760
寸法H(mm)
55
注文コード
82704320
品番
FGBA-100-55-M16-SS-70
参考基準価格(税別)¥7,570販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置からの取りつけが容易です。
・両側おねじタイプ。
・モータ・コンプレッサ・ポンプ、それらを内蔵するR装置など、振動を発生させる機器の取りつけに適しています。
・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
・耐熱温度:80℃
・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。
・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にして選定してください。

質量(g)
827
寸法H(mm)
55
硬度
A70
寸法t(mm)
3
寸法D(mm)
100
最大荷重(N)
24260
寸法Lm(mm)
41
ばね定数(N/mm)
1760
M
(並目)ピッチ:2
ねじの呼び
(並目)M16
最大たわみ量(mm)
13.75

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする