曜日別特売
FGBA-40-30-M8-SS-40 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82704399

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FGBA-40-30-M8-SS-40 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82704399
FGBA-40-30-M8-SS-40 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82704399
FGBA-40-30-M8-SS-40 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82704399

鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側おねじ)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品はねじの呼び・ばね定数・寸法Hなど64種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ねじの呼び
(並目)M8
ばね定数(N/mm)
150
寸法H(mm)
30
注文コード
82704399
品番
FGBA-40-30-M8-SS-40
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
¥909

・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置からの取りつけが容易です。
・両側おねじタイプ。
・モータ・コンプレッサ・ポンプ、それらを内蔵するR装置など、振動を発生させる機器の取りつけに適しています。
・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
・耐熱温度:80℃
・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。
・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にして選定してください。

質量(g)
91
寸法H(mm)
30
硬度
A40
寸法t(mm)
2
寸法D(mm)
40
最大荷重(N)
1140
寸法Lm(mm)
23
ばね定数(N/mm)
150
M
(並目)ピッチ:1.25
ねじの呼び
(並目)M8
最大たわみ量(mm)
7.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする