曜日別特売
USP-20-200-A4-HP-HD-E 鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手 ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社) 82704715

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

USP-20-200-A4-HP-HD-E 鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手 ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社) 82704715
USP-20-200-A4-HP-HD-E 鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手 ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社) 82704715

鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手 ハイジェニックデザインUSP-20-200-A4-HP-HD-E

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品は質量など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
700
注文コード
82704715
品番
USP-20-200-A4-HP-HD-E
参考基準価格(税別)¥22,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

・ハイジェニックデザインの取っ手。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
・取りつけ面のすき間をシールリングFSRN-HD-Eでシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。
・表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。
・EPDM製のシールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材質を使用しています。
・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
・DGUV(ドイツ法定火災保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。
・使用可能温度:-40~120℃
・商品記号により、表面処理が選択できます。
USP-A4-HD-E=ショットブラスト / USP-A4-HP-HD-E=研磨

適合
【シールリング】FSRN-20-16-2-HD-E
質量(g)
700
寸法L(mm)
220.8
寸法H(mm)
85
寸法L1(mm)
200
寸法A(mm)
20
寸法D(mm)
20.8
仕上
研磨
寸法M(mm)
M8
寸法h(mm)
65
寸法Lf(mm)
min:15
許容荷重(N)
1000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする