メイン画像

Cat6A UTPケーブル (HDシリーズ・AXテープテクノロジー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 82706796 品番 PUL6AHD04WH-EG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

Cat6A 23AWGのUTPケーブルです。
ケーブル径が小さいので、Cat6からアップグレードする場合でも、既存の配線経路を利用できます。
レーザーAXテープの採用により、エイリアンクロストークの測定を排除できます。

用途LANケーブル配線に。 トラスコ品番551-7767 ケーブル:白 使用温度範囲(℃)-20〜75 規格カテゴリ6A 全長(m)305 難燃性LSZH ケーブル外径(Φmm)6.2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※Cat6A モジュラープラグSP6X88には使用できません。
※プラグを成端する場合は、かんたん成端モジュラープラグ(FP6X88MTG)、もしくはFieldCord スプライスコネクタコードを使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする