曜日別特売

スクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) ドライヤーなし

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し18日以内出荷とは
モーター出力(kW)5.9
吐出空気量(L/min)560
周波数(Hz)50
騒音値(dB)52
内容量1台注文コード82712205品番SLP-551EGM5
参考基準価格(税別)¥1,952,000販売価格(税込)¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000

潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。
2台~8台の圧縮機及びモータを搭載し、使用空気量に合わせて最適な台数で自在に運転できるマルチステージ制御を搭載しており無駄な運転を省き、省エネを実現します。
スクロールコンプレッサーならではの低騒音・低振動です。
万一の故障時にも搭載されている複数の本体がバックアップ運転を開始しますので、空気の供給が停止しません。
新型基板と液晶タッチパネルを採用することで、コンプレッサをより詳しく最適に管理できるようになりました。
リスク回避機能を搭載しています。
非常停止スイッチを標準装備しています。
3側面のパネルを工具を使わずに解放できるようになり、メンテナンス性が向上しました。
停電自動復帰機能を標準搭載しています。
従来機のマルチステージ制御やバックアップ運転機能はそのままに、使いやすさをさらにアップさせました。

トラスコ品番
257-9318
高さ(mm)
1195
周波数(Hz)
50
モーター出力(kW)
5.9
騒音値(dB)
52
幅(mm)
680
奥行(mm)
985
電源(V)
三相200
吐出空気量(L/min)
560
制御圧力(MPa)
0.8~1.0
注意
※空気タンク(別売)が必要です。
※直送品車上渡しです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする