静音 オイルレス エアーコンプレッサー
オイルレス式:給油が不要なのでメンテナンスが簡単です。
オート圧力機能:タンク内の圧力が0.8MPaまで上昇すると自動停止するので安全です。さらに圧力が0.6MPaまで下がると自動で再起動するので便利です。
レギュレーター付き:吐き出し圧力の調整が可能です。(0~0.8MPa)
ワンタッチカプラー:エアーホースなどの取り付けが楽に行えます。
- 用途
- 空圧工具への圧縮空気供給、空気入れ、清掃、塗装作業に。
- 最高使用圧力(MPa)
- 0.8
- 再起動圧力(MPa)
- 0.6
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02871816 | 27665 | 02627400 | ZSW-M37 | ![]() | ZAIRAS静音オイルレスコンプレッサー ZSWシリーズ | コンヨ | 1個 | ¥48,980 税込¥53,878 | 注文コードが変更になりました |










![45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧専用 ブラック MAX(マックス)[事務用品・工具] 45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧専用 ブラック MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07390438-261113-02.jpg)



















