静音オイルレスコンプレッサ
エアー工具を使用し、様々な作業を行う事が出来ます。「給油不要なオイルレス式」 クリーンなエアーを供給します。またメンテナンスも楽です。
Wタンクシステム:15L(メインタンク)と15L(サブタンク)。サブタンクは取り外せて持ち運び可能で、電気の届かない場所でも作業が可能。
作動音が静かな『静音タイプ』 静かな作動音がストレスを軽減します。周囲環境へもやさしいエアーコンプレッサーです。騒音:約68~70dB
電動機出力:0.78kW 吐出量:59/76 L/min (0.59Mpa)
空気接続口:1/4ワンタッチカプラー、エアーコック付
- 用途
- 空圧工具への圧縮空気供給に。
- 付属品
- Rc1/4メス ワンタッチカプラー3個(本体パネル部2個・サブタンク部1個取り付け済)、シールテープ1個
- 容量(L)
- 15+15
- 電流(A)
- 6.8/8.0
- 電圧(V)
- 100・50/60Hz
- 消費電力(W)
- 650/780
- タンク容量(L)
- 30(15+15)
- コード長さ(m)
- 約2
- 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
- 0.78・8
- 本体質量(kg)
- 30
- 本体サイズ(mm)
- L680×W480×H・D550
- 再起動圧力(MPa)
- 0.59・6kgf/cm2
- 内容量
- 1個
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ













![45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧専用 ブラック MAX(マックス)[事務用品・工具] 45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧専用 ブラック MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07390438-261113-02.jpg)


















![エアタンク(常圧接続) MAX(マックス)[事務用品・工具] エアタンク(常圧接続) MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07387489-261117-02.jpg)