Bluetoothイヤホン カナル型 ミント HA-FX28W-Z JVC ミント HA-FX28W-Z [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82714644 品番HAFX28WZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

柔らかな素材の”エアクッション”を採用し、ソフトな装着感と安定したフィット感を両立
柔らかなシリコンボディに空気(エア)を閉じ込めた、”エアクッション”を採用。耳から外れにくいボディ形状により、ソフトな装着感ながら安定したフィット感を実現し、快適にワイヤレスリスニングが楽しめます。
雨や水しぶきにも強い防滴仕様
パワフル&クリアなサウンドを実現する、高磁力ネオジウム採用の高音質ドライバーを搭載
再生/一時停止、曲送り/局戻し、電源のオン/オフ、ボリューム調整などのリモート操作やBluetoothのペアリングに加え、スマートフォンの音声アシスタント機能の起動にも対応した3ボタン式の簡単リモコンを搭載し、ハンズフリー通話も可能です。
訳6.5時間の連続再生に対応
リモコンに内蔵したバッテリーにより、連続6.5時間のワイヤレスリスニングが可能です。また、15分の充電で約1時間の連続再生

付属品イヤーピースS、M、L各2個、充電用USBケーブル 型式ダイナミック型 ミント 質量(g)約13 出力Bluetooth(R)標準規格 Power Class2 電源DC3.7V、内蔵リチウムポリマー充電池 連続使用時間(時間)約6.5 通信方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.0 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 充電時間(時間)約3 保護方式対応コンテンツ:SCMS-T方式 通信距離(m)最大:約10 イヤホン形状カナル型 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする